Eriks
LISTA

LISTA NC-Lagersystem Werkzeughalter ISO-SK 40

  • ERIKS:12690667
  • Hersteller:80.829.000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeughaltersets 36 x 36 E

•    Ausführung
Wird in die Schubladen eingesetzt.
Material: Stahlblech.
Farbe: NCS S 4502-B grau.
•    Lieferumfang
Mit 1 Einsatzrahmen, 1 Rahmenträgerpaar, Bestell-Nr. 3093.2943.

Zur Liste hinzufügen

349,83 €/ Stückexkl. MwSt

409,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
588 mm
Tiefe
596 mm
Höhe
162 mm
RAL-Nummer
NCS S 4502-B