Eriks
LISTA

LISTA NC-Lagersystem Halter ISO-SK 50 rot

  • ERIKS:12605635
  • Hersteller:12.875.000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeughalter ISO-SK

•    Nach Belieben kombinierbar
Für dieses System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.

•    Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
•    Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Zur Liste hinzufügen

7,88 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Breite
105 mm
Höhe
90 mm
Farbe
Rot