Rollladenschrank (RAL 7035) mit 4 Schubladen (FH 75 mm) & 4 Einsatzrahmen
• Ausführung
Abmessungen (B x T): 1038 x 691 mm (54 x 27 E)
Schubladen: Vollauszug.
Schubladen-Nutzfläche (B x T): 918 x 459 mm.
Belastbarkeit: 200 kg.
Einzelschubladensperre serienmäßig.
Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
• Ausführung
4 Schubladen, Fronthöhe 75 mm
4 Einsatzrahmen inkl. Rahmenträgerpaare 3093.2942.