Eriks
LISTA

LISTA Flügeltürenschrank B717 x T753 x H1450

  • ERIKS:13273628
  • Hersteller:71.461.010
Image 1
Breite: 717 mm
Tiefe: 753 mm
Höhe: 1450 mm
Anordnung: 3x Auszugswanne und 1x Tropfschale 40 ltr.
Nutzbare Wannenabmessungen: 612 mm x 459 mm
Kapazität des Ausziehbretts: 200 kg
Ausziehbarer Flügel NCS S 4502-R (grau)
Abmessungen der Auffangwanne: 651 mm x 620 mm x 100 mm
Auffangwanne verzinkt
Inklusive 4 Ollie-Kannen à 25 Liter und 10 Ölkannen à 10 Liter.
Flügeltüren
Zur Liste hinzufügen

4.306,82 €/ Stückexkl. MwSt

5.038,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA