Eriks
LISTA

LISTA Antirutsch-Matte 450x450 3mm

  • ERIKS:12302248
  • Hersteller:119.020.000
Image 1
Antirutschmatte für Schubladen 27 x 27 E

•    Ausführung
Schubladen-Nutzfläche (B x T): 459 x 459 mm.



•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 450 x 450 mm
Stärke: 3 mm.
Material: Nylon/PVC-Gitterrost
Farbe: anthrazit

Zur Liste hinzufügen

9,08 €/ Stückexkl. MwSt

10,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LISTA
Länge
45 cm
Breite
45 cm
Plattendicke
3 mm
Dicke
3 mm