Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 410 BX-316 Edelstahl 316 (V4A)

  • ERIKS:11365438
Image 1
Link-Seal Gliederkette, blau, korrosionsbeständig, elektrisch isolierend. Zum Abdichten von Durchdringungen.

Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +80° C.

Gummiteil EPDM-Kautschuk. Zur Verwendung in Betrieben der chemischen Behandlung, Wasser, Lebensmittel und Papier, Wasser und Abfall. Schrauben und Muttern Klasse AISI316.

Druckplatte: PA 6.6 mit 30% Glasfaser für die elektrische Isolierung und kathodischen Schutz verstärkt.

Eigenschaften:
- Schnelle und einfache Montage
- Sicher und lange Lebensdauer
- Beständig gegen Hitze, es kann sogar feuerfest sein

Vorteile:
- Spart Zeit bei der Installation
- Absorbiert Lärm und Schock
- Schließen perfekt, auch bei nicht mittigen Wanddurchführungen
- Leicht abnehmbar

Anwendungsgebiete:
- Kanal
- Industrie
- Chemie
- Lagerung Unternehmen
- Krankenhäuser
- Wasserbehandlung
- Schwimmbad
Zur Liste hinzufügen

49,04 €/ Stückexkl. MwSt

57,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LINK-SEAL
Serie
BX
Typ Wandabdichtung
LS 410 BX-316
Material
EPDM
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke
140 mm
Farbe
Blau
Luftdicht
Ja
Wasserdicht
Ja
Geruchsdicht
Ja
Schallisolierend
Ja
Material Schrauben und Muttern
Edelstahl 316 (V4A)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C