36,48 €/ Stückexkl. MwSt
42,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LINK-SEAL |
Serie | BX |
Typ Wandabdichtung | LS 360 BX-316 |
Material | EPDM |
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke | 120 mm |
Farbe | Blau |
Luftdicht | Ja |
Wasserdicht | Ja |
Geruchsdicht | Ja |
Schallisolierend | Ja |
Material Schrauben und Muttern | Edelstahl 316 (V4A) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |