Eriks
LEINEN

LEINEN Parallelschraubstock Präzision 100mm

  • ERIKS:23140136
  • Hersteller:50040100
Image 1
Präzisions-Parallelschraubstock

Ausführung: Schwere, robuste Ausführung aus hochfestem Grauguss, höchste Spanngenauigkeit durch lange und präzise Schwalbenschwanzführung. Verdeckte und gegen Schmutz geschützte, leichtgängige Trapezgewindespindel, wechsel- und umwendbare, gehärtete Stahlbacken, integrierte Rohrspannbacken, nach hinten öffnend und mit großer Ambossfläche für leichte Richtarbeiten.

Anwendung: Aufgrund robuster Bauart und der besonders präzisen Führung/Spannung universell einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

389,56 €/ Stückexkl. MwSt

455,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEINEN
Backenbreite
100 mm
Spanntiefe
82 mm
Gewicht
13 kg