Eriks
LEINEN

LEINEN Höhenverstellgerät automatisch für Schraubstock 150mm

  • ERIKS:12509767
  • Hersteller:50050150
Image 1
Höhenverstellgerät, automatisch

Ausführung: Die automatische Verstellung bis max. 215 mm durch Gasdruckfeder ermöglicht eine stufenlose, vertikale Justierung und Drehung um 360°. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

Zur Liste hinzufügen

425,69 €/ Stückexkl. MwSt

498,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEINEN