Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zwillingsrohr 1420U 08 44 PU blau 8x5,5mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216181
  • Hersteller:1420U08 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,39 €/ Stückexkl. MwSt

194,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1420U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
20 mm