Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zuluft-Drosselrückschlagverschraubung Polymer/Messing vernickelt Ø6mm M5x0.8 7011 06 19

  • ERIKS:23217242
  • Hersteller:7011 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,43 €/ Stückexkl. MwSt

27,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7011
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5x0.8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR