Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zuluft-Drosselrückschlagverschraubung mit Blitzanschluss Kompakt Messing Vernickelt Ø8mm G1/4 BSPP 7101 08 13

  • ERIKS:23217317
  • Hersteller:7101 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,15 €/ Stückexkl. MwSt

71,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7101
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR