Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zuluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Polymer/Messing vernickelt Ø8mm G3/8 BSPP 7669 08 17

  • ERIKS:23217413
  • Hersteller:7669 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,51 €/ Stückexkl. MwSt

31,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7669
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR