Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zuluft-Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Polymer Ø6mm G1/4 BSPP 7061 06 13

  • ERIKS:23215078
  • Hersteller:7061 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,23 €/ Stückexkl. MwSt

29,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7061
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR