Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zuluft-Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Polymer Ø12mm G1/2 BSPP 7061 12 21

  • ERIKS:23215084
  • Hersteller:7061 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,90 €/ Stückexkl. MwSt

44,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7061
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
12
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR