Eriks
LEGRIS

LEGRIS Y-Verteilerstück ohne Rückschlagventil, Metall, Durchgang 12mm Serie 2293, 2293 12 00, 12 mm

  • ERIKS:23216362
  • Hersteller:2293 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,27 €/ Stückexkl. MwSt

54,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2293
Hersteller ID
2293 12 00
Form
Y-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
G
29 mm
H
27 mm