14,79 €/ Stückexkl. MwSt
17,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6840 |
Hersteller ID | 6840 10 00 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Material Dichtung | EPDM |
Material Klemmring | Edelstahl |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
H | 33 mm |
K | 15 mm |
L | 53 mm |
N | 17 mm |