Eriks
LEGRIS

LEGRIS Weiche Polyeruthanleitung, 1025U10 05, 10x7mm, gelb, 25 Meter

  • ERIKS:23216085
  • Hersteller:1025U10 05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,40 €/ Stückexkl. MwSt

116,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Gelb
Min. Biegeradius
25 mm