Eriks
LEGRIS

LEGRIS Wartungssatz LF3000 Push-in Fittings BSPT-Gewinde 3150 00 01 58

  • ERIKS:12754501
  • Hersteller:3150 00 01 58BP
Image 1
Unverzichtbares Werkzeug zum schnellen Ausführen der wichtigsten Wartungsvorgänge und Verringern der Produktionsunterbrechungen. Unter den vielzähligen Formen und Einbauvarianten des LF 3000® finden Sie sicher genau das richtige Produkt für Ihre Anwendung, um das Leistungsspektrum Ihrer Maschinen auf ein Höchstmaß zu optimieren.• BSPT-Produktset• Sortiment mit 24 Artikelnummern, die die gängigsten Produkte abdecken• Erhältliche Produkte in den meistgenutzten Durchmessern: 4 mm, 6 mm, 8 mm• Ein Set wird mit über 300 Produkten ausgeliefert und kann anschließend je nach individuellem Bedarf vervollständigt werden
Zur Liste hinzufügen

804,82 €/ Stückexkl. MwSt

941,64 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3150
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar