Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlussstopf, 3626 12 00, LF 3600 Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216888
  • Hersteller:3626 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Blanking plug
Hersteller ID
3626 12 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
21 g
D
12 mm
D1
12 mm
G
14 mm
L
43 mm
L1
26 mm
L2
20 mm
L/2
21.5 mm