4,24 €/ Stückexkl. MwSt
4,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Blanking plug |
Hersteller ID | 3626 08 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 9 g |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 33 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 16 mm |
L/2 | 16.5 mm |