Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlussstopf, 3626 06 00, LF 3600 Serie, Gerade Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216885
  • Hersteller:3626 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,38 €/ Stückexkl. MwSt

3,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Blanking plug
Hersteller ID
3626 06 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
9 g
D
6 mm
D1
6 mm
G
8 mm
L
30.5 mm
L1
19.5 mm
L2
13.5 mm
L/2
15.25 mm