Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlussnippel DN=12 G3/8 Innengewinde 2294 12 17

  • ERIKS:23216363
  • Hersteller:2294 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,00 €/ Stückexkl. MwSt

16,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2294
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
E
6 mm
F
22
L
31.5 mm