Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlussnippel DN=12 G1 Innengewinde 2294 12 34

  • ERIKS:23216365
  • Hersteller:2294 12 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,32 €/ Stückexkl. MwSt

24,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2294
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
E
10.5 mm
F
34
L
36 mm