Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung Schottwandmontage ISO B-Profil DN=8 G3/8 Innengewinde 9416U08 17

  • ERIKS:11606487
  • Hersteller:9416U08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,83 €/ Stückexkl. MwSt

54,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9416U
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
E
12 mm
F
24
g
36.5
L1
14.5
L2
76 mm