39,42 €/ Stückexkl. MwSt
46,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9416E |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,000 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Kugel | Edelstahl |
E | 12 mm |
F | 24 |
g | 36.5 |
L1 | 14.5 |
L2 | 74 mm |