Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz ISO B-Profil DN=8 ØD=8mm 9410U08 10

  • ERIKS:23217732
  • Hersteller:9410U08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,98 €/ Stückexkl. MwSt

60,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9410U
Form
Kupplung
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,400 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
10 mm
g
36.5
L
155 mm
L1
63