26,15 €/ Stückexkl. MwSt
30,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9421U |
Form | Kupplung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 8 mm |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 1,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
D | 8 mm |
g | 31.5 |
L | 88.5 mm |
L1 | 26 |
F | 17 mm |