Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung mit Schlauchtülle für Weichrohr DN=12 ØD=19mm 2511 12 19

  • ERIKS:23565258
  • Hersteller:2511 12 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,50 €/ Stückexkl. MwSt

55,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2511
Form
Kupplung
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
2,200 l/min
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
D
19 mm
D1
20.5
g
29
L
81 mm
L1
38