38,43 €/ Stückexkl. MwSt
44,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9421A |
Form | Kupplung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 6 mm |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 1,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
D | 6 mm |
g | 31.5 |
L | 86.5 mm |
L1 | 26 |
F | 17 mm |