46,85 €/ Stückexkl. MwSt
54,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9410E |
Form | Kupplung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 12 mm |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,000 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
D | 12 mm |
g | 36.5 |
L | 151 mm |
L1 | 63 |