Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz ARO-Profil DN=5.5 ØD=8mm 9410A06 08

  • ERIKS:23567841
  • Hersteller:9410A06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,97 €/ Stückexkl. MwSt

50,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9410A
Form
Kupplung
Durchmesser Schlauchanschluss
8 mm
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
8 mm
g
31.5
L
143 mm
L1
54