41,32 €/ Stückexkl. MwSt
48,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9410A |
Form | Kupplung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 10 mm |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 1,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
D | 10 mm |
g | 31.5 |
L | 143 mm |
L1 | 54 |