53,52 €/ Stückexkl. MwSt
62,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2297 |
Form | Kupplung |
Durchmesser Schlauchanschluss | 19 mm |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 8,500 l/min |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
D | 19 mm |
D1 | 20.7 |
g | 39.5 |
L | 69 mm |
L1 | 37 |