Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung mit freiem Durchgang mit Schlauchtülle DN=12 ØD=15mm 2297 12 15

  • ERIKS:23565249
  • Hersteller:2297 12 15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,04 €/ Stückexkl. MwSt

25,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2297
Form
Kupplung
Durchmesser Schlauchanschluss
15 mm
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
2,200 l/min
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
D
15 mm
D1
16.5
g
29
L
51 mm
L1
27