43,70 €/ Stückexkl. MwSt
51,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9415U |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde (NPT) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Feder | Edelstahl |
E | 12 mm |
F | 22 |
g | 36.5 |
L | 75 mm |