Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung ISO B-Profil DN=8 NPT1/2 Innengewinde 9415U08 22

  • ERIKS:23567872
  • Hersteller:9415U08 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,28 €/ Stückexkl. MwSt

57,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9415U
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde (NPT)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl
E
15 mm
F
27
g
36.5
L
80 mm