48,10 €/ Stückexkl. MwSt
56,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9405U |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde (NPT) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Kugel | Edelstahl |
F | 22 |
L | 87 mm |
g | 36.5 |