Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung ISO B-Profil DN=8 G3/8 Außengewinde 9401U08 17

  • ERIKS:23215531
  • Hersteller:9401U08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,38 €/ Stückexkl. MwSt

48,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9401U
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
E
7.5 mm
F
22
L
82.5 mm
g
36.5