41,56 €/ Stückexkl. MwSt
48,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9401U |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Kugel | Edelstahl |
E | 6.5 mm |
F | 22 |
L | 81.5 mm |
g | 36.5 |