26,91 €/ Stückexkl. MwSt
31,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 9414U |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Technopolymer |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Durchlassfähigkeit | 1,250 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Kugel | Edelstahl |
E | 12 mm |
F | 22 |
g | 31.5 |
L | 72 mm |