Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung Euro-Profil DN=7,2 R3/8 Außengewinde 9405E07 17

  • ERIKS:23217726
  • Hersteller:9405E07 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,77 €/ Stückexkl. MwSt

38,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9405E
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,000 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl
F
22
L
82 mm
g
36.5