25,44 €/ Stückexkl. MwSt
29,76 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0172 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 480 l/min |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Ventil | Messing |
Material Feder | Edelstahl |
E | 11 mm |
F | 19 |
L | 47 mm |
g | 21 |