Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung DN=3 R1/8 Außengewinde blau 0171 03 10 04

  • ERIKS:11606146
  • Hersteller:0171 03 10 04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,31 €/ Stückexkl. MwSt

23,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0171
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Technopolymer
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
F
13
g
17
L
24.5 mm