Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung DN=2 R1/8 Außengewinde gelb 0171 02 10 05

  • ERIKS:11606141
  • Hersteller:0171 02 10 05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,23 €/ Stückexkl. MwSt

23,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0171
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Technopolymer
Farbe
Gelb
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl
E
7.5 mm
F
10
L
21 mm