Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung DN=12 G3/4 Innengewinde 2272 12 27

  • ERIKS:23216360
  • Hersteller:2272 12 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,35 €/ Stückexkl. MwSt

17,96 €inkl. MwSt

1050 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2272
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/4
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
2,200 l/min
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl
E
10 mm
F
30
g
29
L
34.5 mm