Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung DN=12 G1 Innengewinde 2272 12 34

  • ERIKS:23215107
  • Hersteller:2272 12 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,96 €/ Stückexkl. MwSt

31,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2272
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
2,200 l/min
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl
E
10 mm
F
36
L
34.5 mm
g
29