22,26 €/ Stückexkl. MwSt
26,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2272 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,200 l/min |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
Material Feder | Edelstahl |
E | 10 mm |
F | 24 |
g | 29 |
L | 33 mm |