Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung ARO-Profil DN=5,5 R1/4 Außengewinde 9405A06 13

  • ERIKS:23217722
  • Hersteller:9405A06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,19 €/ Stückexkl. MwSt

47,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9405A
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
F
17
g
31.5
L
73 mm