Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung 2fach-Verteiler ISO B-Profil DN=5,5 G3/8 Innengewinde 9440U06 17

  • ERIKS:11606491
  • Hersteller:9440U06 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,48 €/ Stückexkl. MwSt

81,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9440U
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl